{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stożek Morse’a | MK3 | |
⌀ korpusu D | 64 mm | |
długość użytkowa B | 105 mm | |
największa ⌀ kła 60° A | 11 mm | |
największa ⌀ kła 30° A | 25 mm | |
maksymalne bicie | 0,01 mm | |
do detali o masie | 400 kg | |
maksymalna osiowa siła mocująca | 550 daN | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu |
321750 3
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4019208017112
Kopiuj |
|
Numer producenta |
060798
Kopiuj |
|
Manufacturer | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |