{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stożek Morse’a | MK4 | |
⌀ korpusu D | 68 mm | |
długość użytkowa B | 111 mm | |
największa ⌀ kła A | 35 mm | |
maksymalne bicie | 0,005 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 4 000 min-1 | |
do detali o masie | 600 kg | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 321405 4 | |
EAN / GTIN | 4045197720955 | |
Numer producenta | 321405 4 |