Ostrza do obrotowych kłów tokarskich 1

Nr art.: 320631 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewn. D 28 mm
najmniejsza ⌀ kła D1 10 mm
ø chwytu d 24 mm
Długość użyteczna L1 52 mm
kąt wierzchołkowy 60 stopni; 30 stopni
Pasujące do kodu barwnego K24
rozwartość klucza 24 mm
Rodzaj produktu kieł centrujący

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 320631 1
EAN / GTIN 4045197774668
Numer producenta 320631 1

Opis

Wykonanie:

  • duże możliwości zastosowania dzięki różnym geometriom przy tym samym korpusie
  • całkowicie hartowane i szlifowane
  • szybka i ekonomiczna wymiana w przypadku zużycia.

Pasuje do:

kłów tokarskich nr 320659, wielk. 5, nr 321335 wielk. 5.