Ostrza do obrotowych kłów tokarskich, Typ: 1

Nr art.: 320627 1
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
99 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewn. D 18 mm
najmniejsza ⌀ kła D1 8 mm
ø chwytu d 14 mm
Długość użyteczna L1 35 mm
kąt wierzchołkowy 60 stopni; 30 stopni
Pasujące do kodu barwnego K14
rozwartość klucza 14 mm
Rodzaj produktu kieł centrujący

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 320627 1
EAN / GTIN 4045197774040
Numer producenta 320627 1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • duże możliwości zastosowania dzięki różnym geometriom przy tym samym korpusie
  • całkowicie hartowane i szlifowane
  • szybka i ekonomiczna wymiana w przypadku zużycia.

Pasuje do:

kłów tokarskich nr 320659 wielk. 3, nr 321265 wielk. 4, nr 321335 wielk. 3.