{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
adapter | ⌀ chwytu 20 mm | |
⌀ korpusu D | 40 mm | |
⌀ chwytu D1 | 12 mm | |
⌀ d | 20 mm | |
do detali o masie | 200 kg | |
Długość całkowita L | 90 mm | |
Długość użyteczna L1 | 41 mm | |
odcinek ugięcia sprężystego | 2,4 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 4 000 min-1 | |
bicie | 0,01 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | K12 | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu |
320615 20
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197773623
Kopiuj |
|
Numer producenta |
320615 20
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |