Wytaczaki prawe, PSC, ⌀ chwytu / wielkość płytki − wymiar A: 50/15-110mm

Nr art.: 320405 50/15-110
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki − wymiar A (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma na uchwyt: ISO 26623-1
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu 50 mm
wielk. płytki 15
adapter PSC
rodzaj zastosowania prawe
Norma na uchwyt ISO 26623-1
chłodzenie wewnętrzne tak
wymiar A długości wysięgu 110 mm
długość użytkowa LN 90 mm
minimalna ⌀ otworu wstępnego D1 min. 40 mm
rozstaw końcówek osi f 22 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca DN.. 1506..
części zamienne P05
Kąt ustawienia κ 107,5 stopni
Rodzaj produktu Uchwyty do wytaczaków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 320405 50/15-110
EAN / GTIN 2050001715777
Numer producenta PS5.PDF.RQB.110

Opis

Wskazówka:

Odpowiednią dyszę HP nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr 320610320626 można znaleźć na liście części zamiennych.
Sworzeń mocujący PSC na zamówienie.