{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu | 63 mm | |
wielk. płytki | 11 | |
adapter | PSC | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
Norma na uchwyt | ISO 26623-1 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
wymiar A długości wysięgu | 160 mm | |
długość użytkowa LN | 138 mm | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego D1 min. | 40 mm | |
rozstaw końcówek osi f | 22 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | DC.. 11T3.. | |
części zamienne | S05 | |
Kąt ustawienia κ | 107,5 stopni | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do wytaczaków |
Numer artykułu | 320396 63/11-160 | |
EAN / GTIN | 2050001715753 | |
Numer producenta | PS6.BDB.LQB.160 |