Wytaczaki prawe 63/11-125 mm

Nr art.: 320395 63/11-125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki − wymiar A (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 26623-1
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ chwytu 63 mm
    wielk. płytki 11
    adapter PSC
    rodzaj zastosowania prawe
    Norma na uchwyt ISO 26623-1
    chłodzenie wewnętrzne tak
    wymiar A długości wysięgu 125 mm
    długość użytkowa LN 103 mm
    minimalna ⌀ otworu wstępnego D1 min. 40 mm
    rozstaw końcówek osi f 22 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 11T3..
    części zamienne S05
    Kąt ustawienia κ 107,5 stopni
    Rodzaj produktu Uchwyty do wytaczaków

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 320395 63/11-125
    EAN / GTIN 2050001714923
    Numer producenta PS6.BDB.RQB.125

    Opis

    Wskazówka:

    Odpowiednią dyszę HP nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr  320610 − 320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.
    Sworzeń mocujący PSC na zamówienie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka