Wytaczaki lewe 40/12-110 mm

Nr art.: 320391 40/12-110
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki − wymiar A (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 26623-1
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ chwytu 40 mm
    wielk. płytki 12
    adapter PSC
    rodzaj zastosowania lewe
    Norma na uchwyt ISO 26623-1
    chłodzenie wewnętrzne tak
    wymiar A długości wysięgu 110 mm
    długość użytkowa LN 90 mm
    minimalna ⌀ otworu wstępnego D1 min. 40 mm
    rozstaw końcówek osi f 22 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1204..
    części zamienne P01
    Kąt ustawienia κ 95 stopni
    Rodzaj produktu Uchwyty do wytaczaków

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 320391 40/12-110
    EAN / GTIN 2050001714848
    Numer producenta PS4.PCD.LLB.110

    Opis

    Wskazówka:

    Odpowiednią dyszę HP nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr  320610 − 320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.
    Sworzeń mocujący PSC na zamówienie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka