{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu | 50 mm | |
wielk. płytki | 12 | |
adapter | PSC | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
Norma na uchwyt | ISO 26623-1 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
wymiar A długości wysięgu | 110 mm | |
długość użytkowa LN | 90 mm | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego D1 min. | 40 mm | |
rozstaw końcówek osi f | 22 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CN.. 1204.. | |
części zamienne | P01 | |
Kąt ustawienia κ | 95 stopni | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do wytaczaków |
Numer artykułu | 320390 50/12-110 | |
EAN / GTIN | 2050001714824 | |
Numer producenta | PS5.PCD.RLB.110 |