Noże neutralny, PSC, ⌀ chwytu / wielkość płytki − wymiar A: 6316-130HPmm

Nr art.: 320380 6316-130HP
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
⌀ chwytu / wielkość płytki − wymiar A (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 26623-1
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu 63 mm
adapter PSC
rodzaj zastosowania neutralne
Norma na uchwyt ISO 26623-1
chłodzenie wewnętrzne tak
wymiar A długości wysięgu 130 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca VB.. 1604..
części zamienne S07
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 320380 6316-130HP
EAN / GTIN 2050002004870
Numer producenta PS6.KVF.NVA.130-HP

Opis

Wskazówka:

Odpowiednią dyszę HP nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr 320610320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.
Sworzeń mocujący PSC na zamówienie.