Noże neutralny, PSC, ⌀ chwytu / wielkość płytki − wymiar A: 6315-130HPmm

Nr art.: 320375 6315-130HP
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
⌀ chwytu / wielkość płytki − wymiar A (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 26623-1
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu 63 mm
wielk. płytki 15
adapter PSC
rodzaj zastosowania neutralne
Norma na uchwyt ISO 26623-1
chłodzenie wewnętrzne tak
wymiar A długości wysięgu 130 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca DN.. 1506..
części zamienne P06
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 320375 6315-130HP
EAN / GTIN 2050001773081
Numer producenta PS6.PDF.NNA.130-HP

Opis

Wskazówka:

Odpowiednią dyszę HP nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr 320610320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.
Sworznie mocujące PSC na zamówienie.