{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu | 63 mm | |
adapter | PSC | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
Norma na uchwyt | ISO 26623-1 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
wymiar A długości wysięgu | 65 mm | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego D1 min. | 80 mm | |
rozstaw końcówek osi f | 45 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | VB.. 1604.. | |
części zamienne | S07 | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 320350 63/16HP | |
EAN / GTIN | 2050002004849 | |
Numer producenta | PS6.KVF.RPA.065-HP |