Noże prawe 63/12HP mm

Nr art.: 320315 63/12HP
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 26623-1
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu 63 mm
wielk. płytki 12
adapter PSC
rodzaj zastosowania prawe
Norma na uchwyt ISO 26623-1
chłodzenie wewnętrzne tak
wymiar A długości wysięgu 65 mm
minimalna ⌀ otworu wstępnego D1 min. 80 mm
rozstaw końcówek osi f 45 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1204..
części zamienne P01
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 320315 63/12HP
EAN / GTIN 2050001773012
Numer producenta PS6.PCD.RLA.065-HP

Opis

Wskazówka:

Odpowiednią dyszę HP nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr 320610320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.
Sworznie mocujące PSC na zamówienie.