• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Korpusy wytaczaków 63/32-160 mm

Nr art.: 320102 63/32-160
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / ⌀ D − wymiar A (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 12164-3
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu 63 mm
wymiar A długości wysięgu 160 mm
⌀ D 32 mm
adapter HSK-T
Norma na uchwyt ISO 12164-3
chłodzenie wewnętrzne tak
Rodzaj produktu Korpusy wytaczaków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 320102 63/32-160
EAN / GTIN 2050001772923
Numer producenta HA6.WK2.032.160

Opis

Wykonanie:

  • do efektywnej obróbki tokarskiej
  • do obróbki przy obrotach w lewo i prawo.

Zastosowanie:

Do osadzania głowic wymiennych.

Wskazówka:

Odpowiednie głowice wymienne zob. nr 264826264827.