{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu | 63 mm | |
wielk. płytki | 15 | |
adapter | HSK-T | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-3 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
wymiar A długości wysięgu | 140 mm | |
długość użytkowa LN | 114 mm | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego D1 min. | 50 mm | |
rozstaw końcówek osi f | 27 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | DN.. 1506.. | |
części zamienne | P05 | |
Kąt ustawienia κ | 107,5 stopni | |
rodzaj chwytu | chwyt stożkowy przelotowy | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do wytaczaków |
Numer artykułu | 320101 63/15-140 | |
EAN / GTIN | 2050001715296 | |
Numer producenta | HA6.PDF.LQC.140 |