Wytaczaki prawe, HSK-T, ⌀ chwytu / wielkość płytki − wymiar A: 63/15-140mm

Nr art.: 320100 63/15-140
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki − wymiar A (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma na uchwyt: ISO 12164-3
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu 63 mm
wielk. płytki 15
adapter HSK-T
rodzaj zastosowania prawe
Norma na uchwyt ISO 12164-3
chłodzenie wewnętrzne tak
wymiar A długości wysięgu 140 mm
długość użytkowa LN 114 mm
minimalna ⌀ otworu wstępnego D1 min. 50 mm
rozstaw końcówek osi f 27 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca DN.. 1506..
Część zamienna P05
Kąt ustawienia κ 107,5 stopni
rodzaj chwytu chwyt stożkowy przelotowy
Rodzaj produktu Uchwyty do wytaczaków

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 320100 63/15-140
EAN / GTIN 2050001714381
Numer producenta HA6.PDF.RQC.140

Opis

Wskazówka:

Odpowiednią dyszę HP nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr 320610320626 można znaleźć na liście części zamiennych.
Sworzeń mocujący PSC na zamówienie.