Wytaczaki lewe, HSK-T, ⌀ chwytu / wielkość płytki − wymiar A: 40/11-140mm

Nr art.: 320096 40/11-140
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
⌀ chwytu / wielkość płytki − wymiar A (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 12164-3
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu 40 mm
wielk. płytki 11
adapter HSK-T
rodzaj zastosowania lewe
Norma na uchwyt ISO 12164-3
chłodzenie wewnętrzne tak
wymiar A długości wysięgu 140 mm
minimalna ⌀ otworu wstępnego D1 min. 32 mm
rozstaw końcówek osi f 17 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 11T3..
części zamienne S05
Kąt ustawienia κ 107,5 stopni
rodzaj chwytu chwyt stożkowy przelotowy
Rodzaj produktu Uchwyty do wytaczaków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 320096 40/11-140
EAN / GTIN 2050001715135
Numer producenta HA4.BDB.LLA.140

Opis

Wskazówka:

Odpowiednią dyszę HP nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr 320610320626 można znaleźć na liście części zamiennych.
Sworzeń mocujący PSC na zamówienie.