Wytaczaki lewe 63/12-180 mm

Nr art.: 320091 63/12-180
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki − wymiar A (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 12164-3
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu 63 mm
wielk. płytki 12
adapter HSK-T
rodzaj zastosowania lewe
Norma na uchwyt ISO 12164-3
chłodzenie wewnętrzne tak
wymiar A długości wysięgu 180 mm
długość użytkowa LN 154 mm
minimalna ⌀ otworu wstępnego D1 min. 50 mm
rozstaw końcówek osi f 27 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1204..
części zamienne P01
Kąt ustawienia κ 95 stopni
rodzaj chwytu chwyt stożkowy przelotowy
Rodzaj produktu Uchwyty do wytaczaków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 320091 63/12-180
EAN / GTIN 2050001715050
Numer producenta HA6.PCD.LLC.180

Opis

Wskazówka:

Odpowiednią dyszę HP nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr  320610 − 320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.
Sworzeń mocujący PSC na zamówienie.