Wytaczaki prawe 63/12-140 mm

Nr art.: 320090 63/12-140
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki − wymiar A (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 12164-3
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ chwytu 63 mm
    wielk. płytki 12
    adapter HSK-T
    rodzaj zastosowania prawe
    Norma na uchwyt ISO 12164-3
    chłodzenie wewnętrzne tak
    wymiar A długości wysięgu 140 mm
    długość użytkowa LN 114 mm
    minimalna ⌀ otworu wstępnego D1 min. 50 mm
    rozstaw końcówek osi f 27 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1204..
    części zamienne P01
    Kąt ustawienia κ 95 stopni
    rodzaj chwytu chwyt stożkowy przelotowy
    Rodzaj produktu Uchwyty do wytaczaków

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 320090 63/12-140
    EAN / GTIN 2050001715029
    Numer producenta HA6.PCD.RLC.140

    Opis

    Wskazówka:

    Odpowiednią dyszę HP nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr  320610 − 320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.
    Sworzeń mocujący PSC na zamówienie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki