Noże neutralne 6315-130HP mm

Nr art.: 320075 6315-130HP
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki − wymiar A (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 12164-3
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ chwytu 63 mm
    wielk. płytki 15
    adapter HSK-T
    rodzaj zastosowania neutralne
    Norma na uchwyt ISO 12164-3
    chłodzenie wewnętrzne tak
    wymiar A długości wysięgu 130 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca DN.. 1506..
    części zamienne P06
    rodzaj chwytu chwyt stożkowy przelotowy
    Rodzaj produktu Noże

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 320075 6315-130HP
    EAN / GTIN 2050001772572
    Numer producenta HA6.PDF.NNA.130-HP

    Opis

    Wskazówka:

    Odpowiednią dyszę HP nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr 320610320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.
    Sworznie mocujące PSC na zamówienie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka