{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu | 63 mm | |
wielk. płytki | 15 | |
adapter | HSK-T | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-3 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
wymiar A długości wysięgu | 70 mm | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego D1 min. | 80 mm | |
rozstaw końcówek osi f | 45 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | DN.. 1506.. | |
części zamienne | P05 | |
rodzaj chwytu | chwyt stożkowy przelotowy | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 320035 63/15HP | |
EAN / GTIN | 2050001772527 | |
Numer producenta | HA6.PDF.RJA.070-HP |