{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu | 40 mm | |
wielk. płytki | 12 | |
adapter | HSK-T | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-3 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
wymiar A długości wysięgu | 55 mm | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego D1 min. | 50 mm | |
rozstaw końcówek osi f | 27 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CN.. 1204.. | |
części zamienne | P01 | |
długość całkowita | 75 mm | |
rodzaj chwytu | chwyt stożkowy przelotowy | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 320016 40/12HP | |
EAN / GTIN | 2050002039612 | |
Numer producenta | HA4.PCD.LLA.055-HP |