Noże lewe 63/12HP mm

Nr art.: 320011 63/12HP
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 12164-3
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ chwytu 63 mm
    adapter HSK-T
    rodzaj zastosowania lewe
    Norma na uchwyt ISO 12164-3
    chłodzenie wewnętrzne tak
    wymiar A długości wysięgu 70 mm
    minimalna ⌀ otworu wstępnego D1 min. 80 mm
    rozstaw końcówek osi f 45 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 1204..
    części zamienne S01
    rodzaj chwytu chwyt stożkowy przelotowy
    Rodzaj produktu Noże

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 320011 63/12HP
    EAN / GTIN 2050002004672
    Numer producenta HA6.KCC.LLA.070-HP

    Opis

    Note:

    Order the suitable HP nozzle No. 320001 separately. Spare parts No.320610320626 can be found in the spare parts list.
    PSC clamping stud on request.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka