{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
adapter | ER25 | |
Wielkość VDI | 30 | |
Uchwyt narzędziowy | ER25 | |
l1 | 134 mm | |
b1 | 84 mm | |
b2 | 50 mm | |
h1 | 68 mm | |
x | 100 mm | |
chłodzenie | wewn. | |
Rodzaj produktu | Narzędzia napędzane |
Numer artykułu | 319987 30-25-LIK | |
EAN / GTIN | 4067263265924 | |
Numer producenta | 319987 30-25-LIK |