{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
adapter | ER25 | |
Wielkość VDI | 30 | |
Uchwyt narzędziowy | ER25 | |
l1 | 89 mm | |
b1 | 84 mm | |
b2 | 43 mm | |
h1 | 68 mm | |
x | 55 mm | |
chłodzenie | zewn. | |
Rodzaj produktu | Narzędzia napędzane |
Numer artykułu | 319971 30-25-R | |
EAN / GTIN | 4067263263043 | |
Numer producenta | 319971 30-25-R |