{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
adapter | ER32 | |
Wielkość VDI | 40 | |
Uchwyt narzędziowy | ER32 | |
b1 | 85 mm | |
x | 102 mm | |
x2 | 39,4 mm | |
chłodzenie | wewn. | |
ciśnienie maksymalne | 70 bar | |
Rodzaj produktu | Narzędzia napędzane |
Numer artykułu | 319965 40-ER32-IK | |
EAN / GTIN | 4067263239888 | |
Numer producenta | 319965 40-ER32-IK |