{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
adapter | ER25 | |
Wielkość VDI | 30 | |
Uchwyt narzędziowy | ER25 | |
b1 | 68 mm | |
x | 93,5 mm | |
x2 | 35 mm | |
chłodzenie | wewn. | |
ciśnienie maksymalne | 70 bar | |
Rodzaj produktu | Narzędzia napędzane |
Numer artykułu | 319962 30-ER25-IK | |
EAN / GTIN | 4067263264859 | |
Numer producenta | 319962 30-ER25-IK |