Oprawki do głowic VARIA VX4 16 mm

Nr art.: 319838 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø trzpienia d1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ø trzpienia d1 16 mm
    adapter VX4
    Długość trzpienia frezarskiego L4 25 mm
    szerokość kołnierza L5 4 mm
    Rodzaj produktu Uchwyty stożkowe do frezów

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 319838 16
    EAN / GTIN 2050001743572
    Numer producenta 42.VX416L08

    Opis

    Wykonanie:

    VX - 3-punktowe zamocowanie w pierścieniu segmentowym, pozbawione sił poprzecznych. Odporność na działanie momentu obrotowego do 200 Nm dzięki zamocowaniu wielobocznemu.

    Zaleta:

    • szybka wymiana dzięki tylko jednemu punktowi mocowania, dzięki temu wymiana narzędzi bez ryzyka urazów;
    • narzędzia skrawające wstępnie nastawione znajdują się w maszynie;
    • krótka konstrukcja - niskie koszty jednostkowe.

    Zastosowanie:

    Z wpustem. Do frezów z rowkami podłużnymi i poprzecznymi.

    Wskazówka:

    Chłodzenie wewnętrzne na zamówienie.
    Maksymalny moment obrotowy dokręcania dla VX3 i VX4 wynosi 5,7 Nm i może zostać osiągnięty przy użyciu odpowiedniego klucza dynamometrycznego nr 211750 rozm. 5,7. Maksymalny moment dokręcania przy V5 wynosi 10 Nm. Nie należy obracać ogranicznika podczas zwalniania wkładek. Do czyszczenia uchwytów narzędziowych Varia i wkładek wymiennych zalecamy EWS Clean i zestaw do czyszczenia.