Oprawki Weldon VARIA VX3 8 mm

Nr art.: 319823 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 8 mm
adapter VX3
wymiar A długości wysięgu 17 mm
⌀ zewn. D 25 mm
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 319823 8
EAN / GTIN 2050001743626
Numer producenta 27.VX308WNL17

Opis

Wykonanie:

VX - 3-punktowe zamocowanie w pierścieniu segmentowym, pozbawione sił poprzecznych. Odporność na działanie momentu obrotowego do 200 Nm dzięki zamocowaniu wielobocznemu.

Zaleta:

  • szybka wymiana dzięki tylko jednemu punktowi mocowania, dzięki temu wymiana narzędzi bez ryzyka urazów;
  • narzędzia skrawające wstępnie nastawione znajdują się w maszynie;
  • krótka konstrukcja - niskie koszty jednostkowe.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z powierzchniami zabierakowymi.

Wskazówka:

Maksymalny moment obrotowy dokręcania dla VX3 i VX4 wynosi 5,7 Nm i może zostać osiągnięty przy użyciu odpowiedniego klucza dynamometrycznego nr 211750 rozm. 5,7. Maksymalny moment dokręcania przy V5 wynosi 10 Nm. Nie należy obracać ogranicznika podczas zwalniania wkładek.
Wersja bardzo krótka na zamówienie. Do czyszczenia uchwytów narzędziowych Varia i wkładek wymiennych zalecamy EWS Clean i zestaw do czyszczenia.