{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ D1 | 25 mm | |
⌀ D2 | 71 mm | |
kompensacja długości przy nacisku | 4 mm | |
kompensacja długości przy odciąganiu | 12 mm | |
długość L | 47,2 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do narzynek |
Numer artykułu | 319790 25 | |
EAN / GTIN | 4062406239831 | |
Numer producenta | 319790 25 |