• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Amortyzatory ze sprężyną walcowe, ⌀ chwytu D1: 25mm

Nr art.: 319775 25
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu D1 25 mm
⌀ D2 35 mm
długość L 62 mm
Lmaks. 100 mm
Rodzaj produktu Amortyzator

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319775 25
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406263850
Kopiuj
Numer producenta 319775 25
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Solidny ogranicznik prętowy z amortyzacją sprężynową, tarcza oporowa szlifowana. Kompensacja tłumienia maks. 3 mm.
Wersja cylindryczna do wszystkich typów głowic rewolwerowych. Chwyt walcowy z regulacją długości.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka