Adapter szybkowymienny, Weldon do nakrętek wewnętrznych ER 25 8 mm

Nr art.: 319763 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3

Szczegóły produktu

Dane techniczne

chłodzenie wewnętrzne tak
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3
⌀ zewn. D 41 mm
wymiar A długości wysięgu 32,4 mm
Rodzaj produktu Adapter szybkowymienny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 319763 8
EAN / GTIN 4062406328771
Numer producenta 319763 8

Opis

Wykonanie:

  • Wersja dwuczęściowa składająca się z korpusu głównego i precyzyjnej nakrętki mocującej.
  • Ze stali narzędziowej wysokiej jakości, wszystkie powierzchnie funkcyjne hartowane i obrabiane.

Zaleta:

Niezwykle łatwy w obsłudze system szybkiej wymiany do oprawek napędzanych (tzw. AGW). Przygotować adapter szybkowymienny z narzędziem i wymienić przez AGW. Nakrętka mocująca jest wyposażona w łożysko kulkowe.
Niezwykle elastyczne zastosowanie:
  • Szybka i łatwa wymiana adaptera przy osadzonym narzędziu napędzanym.
  • Pasuje do wszystkich oprawek napędzanych rozmaitych producentów z przyłączem tulejek zaciskowych ER.

Zastosowanie:

Do wiercenia i frezowania w przypadku oprawek napędzanych z przyłączem tulejek zaciskowych ER.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.