trzpień kontrolny ISO 10889, VDI 30, wymiar A: 200mm

Nr art.: 319755 200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiar A (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wymiar A długości wysięgu 200 mm
adapter VDI 30
⌀ zewn. D 40 mm
Rodzaj produktu Trzpień kontrolny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 319755 200
EAN / GTIN 4062406224448
Numer producenta 319755 200

Opis

Zastosowanie:

Do odbioru obrabiarek wg zalecenia ISO R230, sprawdzanie wrzeciona narzędzia lub położenia głowicy rewolwerowej.

W dostawie:

Pudełko drewniane i protokół kontroli.