{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 16 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 19,5 mm | |
⌀ D2 | 46 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Długość użyteczna L1 | 69 mm | |
szerokość B | 56 mm | |
gwint M | 22 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu | 319752 16 | |
EAN / GTIN | 4062406254537 | |
Numer producenta | 319752 16 |