{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 16 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 19,5 mm | |
⌀ D2 | 41 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Długość użyteczna L1 | 59 mm | |
szerokość B | 50 mm | |
gwint M | 22 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu | 319751 16 | |
EAN / GTIN | 4062406254513 | |
Numer producenta | 319751 16 |