{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kształt | F | |
dla chwytów ze stożkiem Morse'a | 3 | |
Wielkość VDI | VDI 30 | |
h1 | 28 mm | |
h2 | 30 mm | |
⌀ kołnierza d2 | 68 mm | |
d3 | 23,825 mm | |
l1 | 66 mm | |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 30 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt narzędziowy VDI |
Numer artykułu | 319741 3 | |
EAN / GTIN | 4062406423315 | |
Numer producenta | 319741 3 |