Krótkie uchwyty wiertarskie – HSK 1-16 mm

Nr art.: 319725 1-16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres mocowania (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres mocowania 1 mm - 16 mm
Wielkość VDI VDI 40
⌀ zewn. uchwytu d1 50,5 mm
długość wysięgu l1 90 mm
Klucz do mocowania TX25
Kod kolorów dla chwytów VDI VDI 40
Rodzaj produktu Krótkie uchwyty wiertarskie VDI

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 319725 1-16
EAN / GTIN 4045197932044
Numer producenta 319725 1-16

Opis

Wykonanie:

  • Środek chłodzący doprowadzany jest przez otwór w uchwycie.
  • Maksymalne ciśnienie środka chłodzącego 50 bar.
  • typ GARANT z kluczem mocującym Torx® dla uzyskania dobrego połączenia ciernego.

Zastosowanie:

w tokarkach numerycznych oraz centrach obróbczych.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Arkusz 2.