{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kształt | E | |
do tulejek zaciskowych ER | 16 | |
Wielkość VDI | VDI 20 | |
odpowiednie tulejki zaciskowe | 426 E (ER16) | |
zakres mocowania d2 | 1 mm - 10 mm | |
d6 | 50 mm | |
d10 | 28 mm | |
l3 | 18 mm | |
l8 | 12 mm | |
l9 | 37 mm | |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 20 | |
Rodzaj produktu | Oprawki do tulejek zaciskowych VDI |
Numer artykułu | 319510 16 | |
EAN / GTIN | 4062406423032 | |
Numer producenta | 319510 16 |