{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kształt | E | |
Wielkość VDI | VDI 40 | |
odpowiednie tulejki zaciskowe | 467 E | |
zakres mocowania d2 | 4 mm - 32 mm | |
⌀ kołnierza d6 | 83 mm | |
⌀ zewn. d10 | 72 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 73 mm | |
l9 | 90 mm | |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 40 | |
Rodzaj produktu | Oprawki do tulejek zaciskowych VDI |
Numer artykułu | 319505 3,5-32 | |
EAN / GTIN | 4062406423025 | |
Numer producenta | 319505 3,5-32 |