Dysza chłodziwa SmartKD ze złączem kulowym 14X70

Nr art.: 319478 14X70
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ SmartKD
⌀ prześwitu rury 4 mm
długość dyszy 70 mm
⌀ kulki 14 mm
wersja z końcówką sferyczną
chłodzenie wewnętrzne tak
Rodzaj produktu Dysza chłodziwa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 319478 14X70
EAN / GTIN 4260711110511

Opis

Wykonanie:

Do specjalnego chłodzenia i smarowania lub odprowadzania wiórów.
Kulka ze stali nierdzewnej w połączeniu z elastyczną rurą kompozytową. Mocowanie przewodu za pomocą nakrętki złączkowej.
Dysza chłodziwa CNC z rurka – SmartKD przyspiesza przezbrajanie i zapewnia optymalne chłodzenie krawędzi skrawającej narzędzia. SmartKD pasuje do wielu uchwytów VDI i BMT różnych niemieckich i zagranicznych producentów. Nadaje się do ciśnień od 6 do 10 bar.

Zaleta:

  • Szybki i łatwy montaż.
  • Kulka ze stali nierdzewnej.
  • Elastyczna rurka wymienna.
  • Dokładny i mocny strumień chłodziwa.

Zastosowanie:

Włożyć dyszę płynu chłodzącego w otwór doprowadzający chłodziwo, a następnie wyrównać rurę do krawędzi ostrza.

Wskazówka:

Odpowiednie adaptery gwintowane i przedłużki można znaleźć pod numerem 319476 lub 319477.