Dysza chłodziwa HighPressure odgięte o 60° M8X1

Nr art.: 319475 M8X1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gwint Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    typ kątowy
    ⌀ prześwitu rury 1 mm
    gwint przyłączeniowy M8×1
    wersja Gwint
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Rodzaj produktu Dysza chłodziwa

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 319475 M8X1
    EAN / GTIN 2050002048201
    Numer producenta TOP52GR27,0

    Opis

    Wykonanie:

    Do specjalnego chłodzenia i smarowania lub odprowadzania wiórów.
    Dysze wysokociśnieniowe – specjalnie do wysokiego ciśnienia o wartości maks. 80 bar. Regulowane położenie kątowe dysz. Solidna i trwała wersja z aluminium.
    Dysza odgięta pod kątem 60°, wersja z wieloma otworami 7 (perforacji) × ⌀ 1 mm.

    Zastosowanie:

    Do stosowania na statycznych i napędzanych obrotowych uchwytach mocujących za pośrednictwem przyłącza gwintowanego.