• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Dysza chłodziwa HighPressure proste M10X1

Nr art.: 319474 M10X1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gwint Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ proste
⌀ prześwitu rury 1 mm
gwint przyłączeniowy M10×1
wersja Gwint
chłodzenie wewnętrzne tak
Rodzaj produktu Dysza chłodziwa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 319474 M10X1
EAN / GTIN 2050002047884
Numer producenta TOP52GR25,0

Opis

Wykonanie:

Do specjalnego chłodzenia i smarowania na ostrzu lub do odprowadzania wiórów.
Dysze wysokociśnieniowe – specjalnie do wysokiego ciśnienia o wartości maks. 80 bar. Regulowane położenie kątowe dysz. Solidna i trwała wersja z aluminium.
Prosta dysza okrągła, wersja z wieloma otworami 5 (perforacji) × ⌀ 1 mm.

Zastosowanie:

Do stosowania na statycznych i napędzanych obrotowych uchwytach mocujących za pośrednictwem przyłącza gwintowanego.