Wykonanie:
Do specjalnego chłodzenia i smarowania na ostrzu lub do odprowadzania wiórów.
Dysze wysokociśnieniowe – Solidne dysze chłodziwa do wysokich ciśnień, ręczna regulacja kierunku przepływu, duży zakres regulacji wynoszący maks. 45° w każdym kierunku, ⌀ prześwitu rury 4 mm.
JetKD-A to solidna dysza chłodziwa przeznaczone do stosowania w nowoczesnych tokarkach CNC. Nadaje się zarówno do montażu w stałych, jak i napędzanych uchwytach narzędziowych. Maszyny z pompami wysokociśnieniowymi wymagają specjalnych dysz chłodziwa, które sprostają wysokim wartościom ciśnienia. Tutaj do gry wkracza JetKD-A! Duży przepust zapewnia silny i łatwy do kontrolowania strumień chłodziwa. Kierunek przepływu jest ustawiany ręcznie. Wystarczy obrócić w wybranym kierunku i dokręcić nakrętkę złączkową. Duży promień obrotu umożliwia ustawienie pod maksymalnym kątem wynoszącym 45° w każdym kierunku.
Opis:
JetKD-A składa się z trzech elementów, opracowanych z myślą o optymalnym działaniu i wysokiej trwałości. W szczególności w przypadku tak ważnego elementu jak dysza chłodziwa chodzi o właściwe połączenie wszystkich elementów składowych. Część dolna ma stożkowy gwint i jest wkręcona w otwór na chłodziwo kluczem trzpieniowym 6-kątnym. Na niej mocuje się potem dyszę za pomocą nakrętki złączkowej.
Zastosowanie:
Do stosowania na statycznych i napędzanych obrotowych uchwytach mocujących za pośrednictwem przyłącza gwintowanego.
Wskazówka:
Odpowiednie adaptery gwintowane i przedłużki można znaleźć pod numerem
319476 lub
319477.