Dysza chłodziwa DriveKD z przyłączem gwintowanym M10X100

Nr art.: 319472 M10X100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gwint × długość rury Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    typ DriveKD
    ⌀ prześwitu rury 4 mm
    długość rury 100 mm
    gwint przyłączeniowy M10×1
    wersja Sprawdziany do gwintu UNF
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Rodzaj produktu Dysza chłodziwa

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 319472 M10X100
    EAN / GTIN 4260711110146

    Opis

    Wykonanie:

    Do specjalnego chłodzenia i smarowania na ostrzu lub do odprowadzania wiórów.
    Opracowana przede wszystkim do stosowania w narzędziach napędzanych. Łatwy montaż dzięki przyłączu gwintowanemu. Elastyczną i wychylną rurkę można obracać lub wyginać w kierunku ostrza, blokada odbywa się za pomocą ocynkowanej nakrętki złączkowej. Ciśnienie maksymalne 10 bar.
    DriveKD opracowano do zastosowań z narzędziami napędzanymi do tokarek CNC. Tradycyjne dysze chłodziwa często rozpylają je we wszystkich kierunkach i nie generują bezpośredniego strumienia. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest często niewystarczające chłodzenie i smarowanie. DriveKD świetnie wywiązuje się ze swojego zadania. Daje się łatwo ustawiać, a dzięki bezpośredniemu strumieniowi chłodziwa zapewnia wystarczające chłodzenie.

    Opis:

    DriveKD składa się ze złączki podwójnej, nakrętki złączkowej i znanej dyszy MiniKD. Elastyczna rurka umożliwia precyzyjne ustawienie strumienia chłodziwa. Zastosowanie MiniKD jako dyszy umożliwia wymianę rurki w dowolnym momencie.

    Wskazówka:

    Odpowiednie adaptery gwintowane i przedłużki można znaleźć pod numerem 319476 lub 319477.