Dysza chłodziwa MiniKD ze złączem kulowym 10X50

Nr art.: 319470 10X50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ × długość rury Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    typ MiniKD
    ⌀ prześwitu rury 4 mm
    długość rury 50 mm
    ⌀ kulki 10 mm
    wersja z końcówką sferyczną
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Rodzaj produktu Dysza chłodziwa

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 319470 10X50
    EAN / GTIN 4260711110375
    Numer producenta TOP52GR14,5

    Opis

    Wykonanie:

    Do specjalnego chłodzenia i smarowania lub odprowadzania wiórów.
    Wersja ze stali stopowej, elastyczną rurkę można wygiąć w kierunku ostrza. Ciśnienie maksymalne 10 bar.
    Specjalnie do kompaktowych uchwytów VDI i BMT z otworem na chłodziwo.
    MiniKD opracowano specjalnie z myślą o stosowaniu w kompaktowych uchwytach VDI, lecz pasuje również do wielu innych uchwytów narzędziowych z chłodzeniem zewnętrznym. Charakteryzuje się prostą obsługą oraz rurką chłodziwa umożliwiającą doskonałe ustawienie. Montaż jest niezwykle prosty.

    Opis:

    MiniKD to dysza chłodziwa składająca się ze stalowej kulki lub gwintu oraz rurki wykonanej z elastycznego kompozytu. Części są ze sobą trwale połączone.

    Wskazówka:

    Odpowiednie adaptery gwintowane i przedłużki można znaleźć pod numerem 319476 lub 319477.