• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Stabilizator wytaczaków 5×D mini 10R

Nr art.: 319461 10R
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 5×D
  • Drgania: stłumione

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kierunek skrawania prawe
⌀ mocowania D1 10 mm
⌀ trzonu D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Długość wysięgu L1 50 mm
dł. całkowita L1 53 mm
długość całkowita L2 109 mm
promień R 1,2 mm
C 1 mm
przesunięcie Z względem osi 8 mm
Wewnętrzna głębokość toczenia do 5×D
Drgania stłumione
Rodzaj produktu Stabilizator wytaczaków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 319461 10R
EAN / GTIN 4062406309213
Numer producenta 319461 10R

Opis

Wykonanie:

Korpus ze stali narzędziowej wysokiej jakości, powierzchnia i powierzchnie funkcyjne hartowane.

Zaleta:

Redukcja drgań i wibracji podczas pracy ze wszystkimi typami wytaczaków.

Pasuje do:

Wszystkie popularne wytaczaki.

Wskazówka:

W celu określenia właściwej wersji stabilizatora wytaczaków koniecznie sprawdzić kolizyjność przy użyciu danych Hoffmann e-Tool z eSklepu lub za pośrednictwem ToolScout! Zalecana maksymalna długość wysięgu stosowanych typów wytaczaków wynosi 3×D.
Maksymalny wysięg stabilizatora wł. z wytaczakiem 8×D.
Stabilizator wytaczaków o 7×D lub ⌀ chwytu D2 = 25 mm dostępny na zamówienie.