{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kształt | E | |
otwór d2 (H7) | 10 mm | |
Wielkość VDI | VDI 40 | |
d8 | 55 mm | |
d6 | 83 mm | |
l6 | 75 mm | |
l7 | 61 mm | |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 40 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wytaczaków VDI |
Numer artykułu | 319400 10 | |
Numer producenta | 319400 10 |