{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
otwór d2 (H7) | 12 mm | |
l6 | 75 mm | |
l7 | 61 mm | |
Gwint kanału chłodzenia | M8 | |
średnica gwintu śruby mocującej | M8 |
Numer artykułu | 319330 12 | |
EAN / GTIN | 4062406755027 | |
Numer producenta | 319330 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Oprawki do wytaczaków E2, VDI 40, otwór d2 (H7): 12mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
378,15 PLN
306,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
841,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 40 | |
Kształt | E | |
Wielkość VDI | VDI 40 | |
otwór d2 (H7) | 12 mm | 12 mm |
l6 | 75 mm | 90 mm |
l7 | 61 mm | 95 mm |
Rodzaj produktu | Uchwyty wytaczaków VDI |