Oprawki do wytaczaków E2, VDI 30, otwór d2 (H7): 8mm

Nr art.: 319320 8
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
106 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

otwór d2 (H7) (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt E
otwór d2 (H7) 8 mm
Wielkość VDI VDI 30
d6 68 mm
l6 60 mm
l7 51 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI VDI 30
Gwint kanału chłodzenia M6
średnica gwintu śruby mocującej M6
Rodzaj produktu Uchwyty wytaczaków VDI

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319320 8
Kopiuj
EAN / GTIN 4067263152170
Kopiuj
Numer producenta 319320 8
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do toczenia wewnętrznego w połączeniu z oprawką do wytaczaków.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, ark. 2.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka: Podaj tutaj numer artykułu lub kod artykułu.

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka